Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15025X
Cod. Produttore
DX15025X
Cod. EAN
8034035021510

Informazioni di prodotto

Sistemi di tubi protettivi corrugati FK-X/25 offrono soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del tubo coestruso pieghevole.
  • Risparmio di tempo nella posa sottotraccia.
  • Materiali resistenti per una maggiore durata e affidabilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da un’installazione sicura e duratura.
  • Identificazione facilitata delle linee grazie alle diverse colorazioni disponibili.
  • Protezione ottimale dei cavi elettrici nel tempo.
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

18.3 mm

diametro esterno

25 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

strato interno ultra scorrevole

colore

nero

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio coestruso fk xtreme - diametro 25mm - nero