Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX16225X
Cod. Produttore
DX16225X
Cod. EAN
8034035021718

Informazioni di prodotto

Il sistema FK offre soluzioni efficienti per la protezione dei cavi elettrici, ottimizzando tempi e qualità dell'installazione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità e pieghevolezza del tubo
  • Risparmio di tempo con materiali leggeri e maneggevoli
  • Varie colorazioni per una rapida identificazione delle linee

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi contro agenti atmosferici e raggi UV
  • Materiali resistenti per una maggiore sicurezza dell’impianto
  • Conformità alle normative per impianti affidabili e sicuri
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

18.3 mm

diametro esterno

25 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

strato interno ultra scorrevole

colore

grigio

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio coestruso fk xtreme - diametro 25mm - bianco