Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15620X
Cod. Produttore
DX15620X
Cod. EAN
8034035021626

Informazioni di prodotto

Serie FK offre soluzioni efficienti per la protezione dei cavi con tubi corrugati pieghevoli.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del tubo coestruso
  • Risparmio di tempo nella posa sottotraccia
  • Materiali resistenti per una lunga durata e conservazione ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi elettrici
  • Materiali conformi alle normative per sicurezza e identificazione
  • Maggiore resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

14.1 mm

diametro esterno

20 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

strato interno ultra scorrevole

colore

marrone

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio coestruso fk xtreme - diametro 20mm - marrone