Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11200
Cod. Produttore
166-11200
Cod. EAN
4031026302393

Informazioni di prodotto

Tubo corrugato PA6 ø10mm 50m HG-LW10

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggera. Molto flessibile ed elevata durata nel tempo. Raggio di curvatura ridotto. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.

colore

Nero

diametro esterno

10 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

6,5 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

15 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

Poliammide

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Flessibile

raggio di curvatura, dinamico

15 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Tubo corrugato PA6 ø10mm 50m flessibile resistente urti solventi impianti macchinari