Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Cavidotti e Pozzetti /

Riccini tubi e canali per installazioni elettriche | Rexel
Cod. Rexel
MERN19P160
Cod. Produttore
19P160

Informazioni di prodotto

Il tubo corrugato Giotto Ø160 mm garantisce affidabilità e facilità d’uso in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design corrugato che facilita l’installazione
  • Riduce i tempi di posa grazie alla lunghezza di 50 metri
  • Adattabile a diverse configurazioni impiantistiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione robusta contro urti e agenti esterni
  • Durabilità garantita nel tempo
  • Contribuisce all’efficienza energetica mantenendo l’ordine dei cavi
Il tubo corrugato Giotto con diametro di 160 mm e lunghezza di 50 metri rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione e la gestione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente, offre una protezione efficace contro agenti esterni e urti, garantendo durabilità nel tempo. Il design corrugato facilita l'installazione e permette di adattarsi facilmente alle esigenze di spazio e configurazione degli impianti elettrici. La finitura di alta qualità assicura una superficie protetta e resistente, ideale per applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Questo tubo è compatibile con sistemi di cablaggio che richiedono un diametro di 160 mm, contribuendo a mantenere l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua lunghezza di 50 metri consente di coprire ampie distanze, riducendo la necessità di molteplici raccordi e semplificando le operazioni di posa. Ideale per impianti civili e industriali, il tubo Giotto Ø 160 mm si distingue per affidabilità, facilità di installazione e resistenza alle condizioni ambientali avverse. Descrizione del produttore: Il tubo corrugato Giotto con diametro di 160 mm e lunghezza di 50 metri rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione e la gestione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente, offre una protezione efficace contro agenti esterni e urti, garantendo durabilità nel tempo. Il design corrugato facilita l'installazione e permette di adattarsi facilmente alle esigenze di spazio e configurazione degli impianti elettrici. La finitura di alta qualità assicura una superficie protetta e resistente, ideale per applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Questo tubo è compatibile con sistemi di cablaggio che richiedono un diametro di 160 mm, contribuendo a mantenere l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua lunghezza di 50 metri consente di coprire ampie distanze, riducendo la necessità di molteplici raccordi e semplificando le operazioni di posa. Ideale per impianti civili e industriali, il tubo Giotto Ø 160 mm si distingue per affidabilità, facilità di installazione e resistenza alle condizioni ambientali avverse.

Produttore

Cavidotto Giotto Ø 160 mm 50 mt

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m