Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Cavidotti e Pozzetti /

Riccini tubi e canali per installazioni elettriche | Rexel
Cod. Rexel
MERN19P075
Cod. Produttore
19P075

Informazioni di prodotto

Il tubo corrugato Giotto Ø 75 mm da 50 metri offre una soluzione efficiente per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile flessibilità e installazione rapida
  • Compatibilità con vari sistemi di fissaggio
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla lunghezza estesa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere, umidità e urti (IP elevato)
  • Resistenza meccanica garantita nel tempo
  • Aspetto professionale e ordinato dell’impianto
Il tubo corrugato Giotto di Ø 75 mm lungo 50 metri rappresenta una soluzione affidabile e versatile per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. La sua struttura corrugata permette una facile flessibilità e un'installazione semplice in diverse applicazioni elettriche. Ideale per impianti industriali e civili, assicura sicurezza e durabilità nel tempo. La finitura e il colore uniforme contribuiscono a un aspetto professionale e ordinato negli impianti. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e le caratteristiche di protezione IP elevata rendono questo tubo adatto a condizioni di utilizzo rigorose, offrendo una protezione efficace contro polvere, umidità e urti. La sua lunghezza di 50 metri consente una copertura estesa, riducendo i tempi di installazione e i costi di materiale. Un prodotto che unisce funzionalità, qualità e facilità di utilizzo per un'installazione elettrica sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il tubo corrugato Giotto di Ø 75 mm lungo 50 metri rappresenta una soluzione affidabile e versatile per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. La sua struttura corrugata permette una facile flessibilità e un'installazione semplice in diverse applicazioni elettriche. Ideale per impianti industriali e civili, assicura sicurezza e durabilità nel tempo. La finitura e il colore uniforme contribuiscono a un aspetto professionale e ordinato negli impianti. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e le caratteristiche di protezione IP elevata rendono questo tubo adatto a condizioni di utilizzo rigorose, offrendo una protezione efficace contro polvere, umidità e urti. La sua lunghezza di 50 metri consente una copertura estesa, riducendo i tempi di installazione e i costi di materiale. Un prodotto che unisce funzionalità, qualità e facilità di utilizzo per un'installazione elettrica sicura e duratura.

Produttore

Cavidotto Giotto Ø 75 mm 50 mt

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m