Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Cavidotti e Pozzetti /

Riccini tubi e canali per installazioni elettriche | Rexel
Cod. Rexel
MERN19P090
Cod. Produttore
19P090

Informazioni di prodotto

Il tubo corrugato Giotto da 90 mm offre soluzioni affidabili per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design corrugato flessibile
  • Risparmio di tempo con adattabilità a diverse configurazioni
  • Materiale resistente per durabilità anche in condizioni difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi elettrici
  • Resistenza agli agenti atmosferici e all'usura
  • Conformità alle normative per sicurezza e affidabilità
Canalina corrugata CORRUGAR 450N IMQ di colore nero, progettata per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente e flessibile, garantisce una lunga durata e un'ottima resistenza agli agenti esterni. Ideale per installazioni elettriche sicure e ordinate, offre facilità di posa e adattabilità a diverse esigenze impiantistiche. Descrizione del produttore: Il tubo corrugato Giotto con diametro di 90 mm e lunghezza di 50 metri rappresenta una soluzione resistente e versatile per la protezione e la gestione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità anche in condizioni di installazione impegnative. Il design corrugato permette una facile flessibilità e un'installazione agevole, adattandosi a diverse configurazioni di impianto. La finitura e le caratteristiche di protezione superficiale assicurano una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e all'usura nel tempo. Ideale per applicazioni industriali, civili e commerciali, questo tubo garantisce sicurezza e protezione dei conduttori elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua conformità alle normative di settore e la compatibilità con sistemi di cablaggio standard lo rendono una scelta affidabile e di alta qualità per ogni progetto di distribuzione elettrica.

Produttore

Tubo corrugato Giotto 90 mm flessibile per impianti elettrici industriali e civili

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m