Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARLED.36.W
Cod. Produttore
LED.36.W
Cod. EAN
8013202396507

Informazioni di prodotto

  • Diametro tubo: 12 mm
  • Lunghezza tubo: 50 m
  • Numero LED: 36 LED
  • Colore luce: Bianco
  • Serie: ARLED
  • Materiale: LED innovativi
  • Normative: CE e IT conformi
  • Applicazione: Illuminazione
TUBO 36 LED DIA.12MM 50M BIANCODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: TUBO 36 LED DIA.12MM 50M BIANCODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.