Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARULF.240.W
Cod. Produttore
ULF.240.W
Cod. EAN
8013202958309

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 12 mm
  • Lunghezza: 51 m
  • LED: 36 unità
  • Colore: Bianco
  • Serie: ARULF
  • Materiale: Resistente
  • Normative: CE e IT
  • Applicazione: Illuminazione LED
TUBO 36 LED 51M DIA.12MM BIANCODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: TUBO 36 LED 51M DIA.12MM BIANCODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.