Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARS.3.44R
Cod. Produttore
S.3.44.R
Cod. EAN
8013202820200

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tubo 3 vie
  • Lunghezza: 44 metri
  • Colore: Rosso
  • Serie: ARS
  • Conforme a norme UE e IT
  • Materiale: Elettrico tradizionale
  • Uso: Installazioni varie
  • Prodotto innovativo e competitivo
TUBO 3 VIE 44M ROSSODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: TUBO 3 VIE 44M ROSSODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.