Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARS.2.44B
Cod. Produttore
S.2.44.B
Cod. EAN
8013202820026

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tubo 2 vie
  • Lunghezza: 44 metri
  • Colore: Blu
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Serie: ARS.2.44B
TUBO 2 VIE 44M BLUDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: TUBO 2 VIE 44M BLUDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.