Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1803
Cod. Produttore
TUB1803
Cod. EAN
8017963059190

Informazioni di prodotto

Il TUB1803 offre soluzioni efficienti per la marcatura dei cavi, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al tubetto trasparente flessibile
  • Adatto a cavi con diametro da 4 a 6 mm, garantendo versatilità
  • Riduzione dei tempi di lavoro con un sistema semplice e rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione dei cavi per una manutenzione più sicura
  • Materiale trasparente che permette una visione immediata della tessera rigida
  • Contribuisce a un risparmio energetico grazie a un’installazione ordinata e controllata
Tubetto segnalacavo trasparente realizzato in materiale resistente, progettato per identificare e proteggere i cavi elettrici. La sua struttura compatta e la dentatura facilitano l'aggancio e la stabilità sul cavo, garantendo una chiara segnalazione senza compromettere la funzionalità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. Descrizione del produttore: TUB1803 Tubetto trasparente per tessera rigida 18x4, diametro cavo 4-6mm

tipo di montaggio

Inserire

colore

Altro

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

18 mm

materiale

Gomma

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

4 ... 6 mm

diametro filo

4 ... 6 mm

Produttore

Tubetto trasparente segnalacavo 18x4 per tessera rigida cavo 4-6mm

€ 0,0353 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.
1000 pz.
Q.tà consigliata info