Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1202
Cod. Produttore
TUB1202
Cod. EAN
8017963059114

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la marcatura dei cavi, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al tubetto trasparente adattabile a cavi da 2.5 a 4 mm.
  • Risparmio di tempo con portacartelle pronti all’uso, fino a 3000 pezzi per confezione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella marcatura dei cavi per una gestione più sicura e ordinata.
  • Durabilità garantita dal materiale trasparente che protegge la tessera rigida.

Documentazione tecnica

Portacartellini trasparente in materiale resistente, progettato per l'identificazione e la segnalazione nei sistemi elettrici. La sua struttura permette una facile applicazione e protezione delle etichette, garantendo visibilità e durata nel tempo. Ideale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, assicura un supporto affidabile per cartellini fino a 3000 pezzi. La finitura trasparente consente una chiara lettura delle informazioni, facilitando il riconoscimento e la manutenzione. Descrizione del produttore: TUB1202 Tubetto trasparente per tessera rigida 12x4, diametro cavo 2.5-4mm

tipo di montaggio

Inserire

colore

Altro

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

12 mm

materiale

Gomma

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

2,5 ... 4 mm

diametro filo

2,5 ... 4 mm

Produttore

Tubetto trasparente portacartelle rigide 12x4 mm per cavi 2,5-4 mm, 3000 pezzi confezione, marcatura cavi efficiente e duratura

€ 0,0195 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 3000 pz.
Qta imballo: 3000 pz.
3000 pz.
Q.tà consigliata info