Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59020N
Cod. Produttore
59020N
Cod. EAN
8016692592961

Informazioni di prodotto

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI, PER TARGHETTE DA 9 E 15mm, IN PVC PLASTIFICATO
I tubetti siglacomponenti adesivi sono adatti alla siglatura diretta di componenti e al contenimento delle targhette flessibili da 9 e 15 mm.

larghezza

15 mm

lunghezza

49 mm

autoadesivo

trasparente

dicitura

senza dicitura

Produttore

Tubetto PMT-AC siglatura adesiva 59020N