›

TUBEFLEX-(ST)-CY 25 X AWG 28

Cod. Rexel HUK45156
Cod. Produttore 45156

Informazioni principali

  • Voltaggio max: 300 V
  • Corrente conduttore: AWG 28
  • Resistenza conduttore: 230 Ohm/km
  • Temperatura esercizio: -20°C a +80°C
  • Schermatura doppia: Alu-foil + treccia
  • Raggio curvatura min: 15x diametro cavo
  • Isolamento: special PVC grigio
  • Serie: TUBEFLEX-(ST)-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TUBEFLEX-(ST)-CY 25 X AWG 28 è un materiale elettrico progettato per offrire protezione e flessibilità nelle installazioni di cablaggio. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e sicurezza nell'isolamento dei cavi di dimensione AWG 28. Questo tubo flessibile è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata adattabilità e protezione contro sollecitazioni meccaniche, assicurando un'installazione ordinata e affidabile. La sua struttura consente una facile manipolazione e una protezione efficace dei conduttori elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25.0

sezione nominale del conduttore

0.09 mm²

TUBEFLEX-(ST)-CY 25 X AWG 28