Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1802
Cod. Produttore
TUB1802
Cod. EAN
8017963059183

Informazioni di prodotto

Il TUB1802 facilita l'installazione e la gestione dei cavi, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al design trasparente e dimensioni compatte
  • Adatto a cavi con diametro da 2,5 a 4 mm, versatile per diverse applicazioni
  • Facile identificazione e marcatura dei cavi per una manutenzione semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e organizzazione degli impianti elettrici
  • Riduzione dei tempi di intervento grazie a una chiara identificazione dei cavi
  • Possibile risparmio energetico derivante da una migliore gestione degli impianti

Documentazione tecnica

Il tubetto segnalatore TUB1802 è un accessorio trasparente progettato per l'identificazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente, garantisce una facile applicazione grazie alla sua forma ergonomica e alla dentatura specifica che assicura un fissaggio stabile. Ideale per l'organizzazione degli impianti elettrici, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza, facilitando il riconoscimento dei cavi. La sua trasparenza permette di visualizzare chiaramente le informazioni riportate all'interno, rendendolo un elemento funzionale e pratico per ogni esigenza di segnalazione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: TUB1802 Tubetto trasparente per tessera rigida 18x4, diametro cavo 2.5-4mm

tipo di montaggio

Inserire

colore

Altro

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

18 mm

materiale

Gomma

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

2 ... 4 mm

diametro filo

2 ... 4 mm

Produttore

Tubetto segnalatore trasparente TUB1802 per cavi 2,5-4 mm, identificazione e protezione impianti elettrici

€ 0,0291 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 3000 pz.
Qta imballo: 3000 pz.
3000 pz.
Q.tà consigliata info