Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1801
Cod. Produttore
TUB1801
Cod. EAN
8017963059176

Informazioni di prodotto

Il TUB1801 è un tubetto segnalatore trasparente progettato per facilitare la marcatura dei cavi elettrici, ottimizzando il lavoro dell’installatore.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design trasparente
  • Compatibile con cavi da 1.5 a 2.5 mm di diametro
  • Riduce i tempi di identificazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore organizzazione degli impianti elettrici
  • Maggiore sicurezza grazie a una chiara identificazione dei cavi
  • Possibilità di risparmio energetico derivante da una gestione più efficiente

Documentazione tecnica

Tubetto segnalacavo trasparente realizzato in materiale resistente e durevole, ideale per l'identificazione e la protezione dei cavi elettrici. Il design compatto e la dentatura specifica assicurano un fissaggio sicuro e stabile sui cavi, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, garantisce visibilità e protezione senza compromettere la funzionalità del cablaggio. Descrizione del produttore: TUB1801 Tubetto trasparente per tessera rigida 18x4, diametro cavo 1.5-2.5mm

tipo di montaggio

Inserire

colore

Altro

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

18 mm

materiale

Gomma

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

1,5 ... 2,5 mm

diametro filo

1,5 ... 2,5 mm

Produttore

Tubetto trasparente segnalacavo 18x4 mm per tessera rigida cavi 1.5-2.5 mm

€ 0,0243 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 3000 pz.
Qta imballo: 3000 pz.
3000 pz.
Q.tà consigliata info