Prodotti /

Cod. Rexel
GRF005610
Cod. Produttore
F005610

Informazioni di prodotto

TU-K5D 2130X000X00

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF005610 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura è studiata per facilitare il collegamento e l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni ottimali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nel trasporto dell’energia elettrica, contribuendo a mantenere l’efficienza e la continuità del servizio.

larghezza

51 mm

Tipologia

Estensimetro

altezza

27 mm

profondità

24 mm

diametro

50 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico