Prodotti /

Cod. Rexel
GRF005619
Cod. Produttore
F005619

Informazioni di prodotto

TU-K5C 2130X000X00

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

larghezza

51 mm

Tipologia

Estensimetro

altezza

27 mm

profondità

24 mm

diametro

50 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico