Prodotti /

Cod. Rexel
GRF005623
Cod. Produttore
F005623

Informazioni di prodotto

TU-K1M 2130X000XX0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

larghezza

51 mm

Tipologia

Estensimetro

altezza

27 mm

profondità

24 mm

diametro

50 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico