›

TTS 2X1 WX DIN 100 M

Cod. Rexel GRF002912
Cod. Produttore F002912

Informazioni principali

  • Tipo: TTS 2X1 WX
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Lunghezza cavo: 100 metri
  • Standard: DIN
  • Applicazione: Impianti civili e industriali
  • Funzione: Trasmissione efficiente corrente
  • Resistenza: Alta durata e affidabilità
  • Serie: GRF002912

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TTS 2X1 WX conforme agli standard DIN, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La struttura a doppio conduttore da 1 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, mentre la lunghezza di 100 metri offre una soluzione versatile per diverse applicazioni. Progettato per garantire resistenza e durata nel tempo, questo cavo è adatto a impianti civili e industriali, facilitando la distribuzione dell'energia elettrica con elevata qualità e performance.
TTS 2X1 WX DIN 100 M