›

TTS 2X1,3 SX DIN 100 M

Cod. Rexel GRF002925
Cod. Produttore F002925

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,3 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Lunghezza: 100 m
  • Standard: DIN
  • Tipo: TTS 2X1,3 SX
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Robustezza: Alta durata
  • Serie: GRF002925

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TTS 2X1,3 SX DIN 100 M è un cavo elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura a doppio conduttore da 1,3 mm² offre una trasmissione efficiente della corrente, mentre la conformità allo standard DIN assicura qualità e compatibilità con impianti industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, questo cavo è una soluzione versatile per le esigenze di cablaggio elettrico.
TTS 2X1,3 SX DIN 100 M