Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTTM630
Cod. Produttore
TTM630
Cod. EAN
5996516026717

Informazioni di prodotto

TTM630 630A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 630 A, AC 660 V, DC 450 V, BS88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA

corrente di dimensionamento

630 A

tensione di dimensionamento

660 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 630A 660V AC 450V DC BS88 applicazioni industriali