›

TSA-E-1-Z-BV05-G-T-V 2130X000X00

Cod. Rexel GRF039581
Cod. Produttore F039581

Informazioni principali

  • Serie: TSA
  • Campo misura: 0,05 a 60 bar
  • Uscita: Tensione o Corrente
  • Accuratezza: ±0,15% FS tipico
  • Protezione: IP65/IP67
  • Materiale contatto: AISI316L
  • Temperatura operativa: -40...+85°C
  • Tempo risposta: <4>

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasmettitori della serie TSA sono basati sul principio di misura piezoresistivo al silicio. I componenti elettronici ad elevata stabilita consentono l impiego dei trasmettitori in applicazioni dove e richiesta la trasmissione del segnale su lunghe distanze o in sistemi intelligenti di regolazione. I trasmettitori di pressione TSA sono stati sviluppati principalmente per misure di pressioni nel campo della refrigerazione industriale, della climatizzazione ambientale, dei compressori e delle pompe. Sono inoltre utilizzati per il monitoraggio ed il controllo in macchine automatiche ed in tutte le applicazioni industriali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22 mm

altezza

61 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,5

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

TSA-E-1-Z-BV05-G-T-V 2130X000X00