›

TSA-E-1-Z-B04U-G-T-V 2130X000X00

Cod. Rexel GRF071067
Cod. Produttore F071067

Informazioni principali

  • Campo misura: 0...0,05 a 60 bar
  • Segnale uscita: tensione e corrente
  • Classe protezione: IP65/IP67
  • Materiale a contatto: AISI316L
  • Temperatura operativa: -40...+85°C
  • Accuratezza: ±0,15% FS tipico
  • Fluido di riempimento: olio siliconico
  • Serie: TSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasmettitori della serie TSA sono basati sul principio di misura piezoresistivo al silicio. I componenti elettronici ad elevata stabilita consentono l impiego dei trasmettitori in applicazioni dove e richiesta la trasmissione del segnale su lunghe distanze o in sistemi intelligenti di regolazione. I trasmettitori di pressione TSA sono stati sviluppati principalmente per misure di pressioni nel campo della refrigerazione industriale, della climatizzazione ambientale, dei compressori e delle pompe. Sono inoltre utilizzati per il monitoraggio ed il controllo in macchine automatiche ed in tutte le applicazioni industriali.

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,5

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 4 Pa

TSA-E-1-Z-B04U-G-T-V 2130X000X00