Prodotti /

Cod. Rexel
GRF033851
Cod. Produttore
F033851

Informazioni di prodotto

TSA-E-1-E-BV10-G-T-V 2130X000A00

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di pressione compatto e robusto, progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità e finitura in acciaio inox, garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Dotato di connettori standard per un facile collegamento, offre un ampio range di misura e un’elevata accuratezza nelle rilevazioni. Ideale per il monitoraggio di sistemi pneumatici e idraulici, assicura prestazioni stabili anche in ambienti gravosi.

larghezza

22 mm

altezza

61 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,5

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice