Prodotti /

Cod. Rexel
GRF025190
Cod. Produttore
F025190

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione Basse Pressioni Relative o Assolute Uscite Volt o mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I trasmettitori della serie TSA sono basati sul principio di misura piezoresistivo al silicio. I componenti elettronici ad elevata stabilita consentono l impiego dei trasmettitori in applicazioni dove e richiesta la trasmissione del segnale su lunghe distanze o in sistemi intelligenti di regolazione. I trasmettitori di pressione TSA sono stati sviluppati principalmente per misure di pressioni nel campo della refrigerazione industriale, della climatizzazione ambientale, dei compressori e delle pompe. Sono inoltre utilizzati per il monitoraggio ed il controllo in macchine automatiche ed in tutte le applicazioni industriali.

larghezza

22 mm

altezza

61 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,5

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 20 Pa