Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTS1612
Cod. Produttore
TS1612
Cod. EAN
8012542286356

Informazioni di prodotto

TS16/12 TRASFORMATORE 16VA 12V

Documentazione tecnica

These transformers with secondary in very low safety voltage for feeding bells are available in 3 series: non-inherently short-circuit proof (TS8), non-inherently short-circuit proof with switch (TS8/SW), non-inherently short-circuit proof (TS16/TS24).

intensità di corrente secondaria 1

1.33 A

tipo di trasformatore

trasformatore standard per campanello

protezione termica

max. potenza dissipata

4 W

a prova di corto circuito

tensione secondaria 1

12 V

max. potenza d'uscita

16 W

lunghezza

65 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione in serie

larghezza

35 mm

corrente d’uscita max.

1.33 A

altezza

85 mm

tensione primaria

230 V

Produttore

ABB

TS16/12 TRASFORMATORE 16VA 12V