Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 414 1
Cod. Produttore
EA 414 1
Cod. EAN
8012542007005

Informazioni di prodotto

ELEA 414 1 offre una soluzione efficiente per la segnalazione acustica con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’allacciamento e configurazione
  • Compatibilità con diversi tipi di pulsanti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile con segnalazione acustica chiara
  • Consumo energetico contenuto
  • Adatto a utilizzo discontinuo in ambienti pubblici e terziari

Documentazione tecnica

Bell characterized by discontinuous use through one or more pushbuttons, suitable for public and tertiary acoustic signalling.

tipo di trasformatore

trasformatore standard per campanello

max. potenza dissipata

5.5 W

tensione secondaria 1

12 V

lunghezza

65 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione in serie

larghezza

35 mm

altezza

85 mm

tensione primaria

230 V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Segnalatore acustico ELEA 414 1 compatto facile installazione uso pubblico e terziario

€ 45,76 x 1 pz.
(pz.)