Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6TBM3LCLCH030
Cod. Produttore
6TBM3LCLCH030

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a 6 conduttori OM3 a tampone stretto, LC/LC 30m Cca (bobina)
Descrizione del produttore: Codice GG6TBM3LCLCH030, cavo o patch fibra Gigamedia OM3 LC‑LC 0,3 m, oppure altro componente per soluzioni fibra. La sigla 3LCLCH0,30 suggerisce bretella LC/LC OM3 da 0,3 m. È usata per collegare pannelli e apparati in armadi dati con minima distanza. Il formato LC duplex garantisce alta densità di porte. Senza descrizione ufficiale, è comunque un componente di cablaggio strutturato per reti 10GbE o Fibre Channel.

resistente alla fiamma

No

numero di fibre

6

lunghezza

30 m

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

con protezione contro i roditori

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Numero di connettori collegamento 1

6

Numero di connettori collegamento 2

6

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro

Con ausilio per l'inserimento (pulling eye)