Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG12TBM4LCLC050
Cod. Produttore
12TBM4LCLC050

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a tampone stretto OM4 a 12 conduttori, LC/LC 50m Dca, viola (bobina)
Descrizione del produttore: Cavo trunk in fibra ottica con 12 fibre, tipo OM4, con connettori LC/LC, lunghezza 50 metri. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in reti ad alta velocità, ideale per applicazioni di telecomunicazioni e data center. Il cavo assicura una bassa attenuazione e un'ottima qualità del segnale, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La configurazione trunk facilita l'installazione e la gestione dei collegamenti in ambienti professionali.

resistente alla fiamma

Secondo EN 50265-2-1

numero di fibre

12

lunghezza

50 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM4

con protezione contro i roditori

Numero di connettori collegamento 1

12

Numero di connettori collegamento 2

12

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro