› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Varie Prodotti Accessori Civile - Cantiere

TRM50 ADATTATORE BNC MASCHIO / BNC

Cod. Rexel FK4025864
Cod. Produttore 4025864
Cod. EAN 0095969601948

Informazioni principali

  • Tipo: BNC Maschio/BNC
  • Materiale: PVC resistente
  • Applicazioni: Audio, video, telecom.
  • Design: Compatto e pratico
  • Funzione: Connessioni sicure
  • Protezione: Contro usura
  • Trasmissione: Segnale alta qualità
  • Serie: SMACC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'adattatore TRM50 BNC Maschio/BNC è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili nei sistemi di cablaggio. Realizzato in PVC, questo adattatore offre una resistenza duratura e una protezione ottimale contro l'usura quotidiana. La sua configurazione BNC maschio consente di integrarsi facilmente con altri dispositivi, rendendolo ideale per applicazioni in ambito audio, video e telecomunicazioni. Con un design compatto, l'adattatore TRM50 è progettato per facilitare l'installazione e il funzionamento, garantendo una trasmissione del segnale di alta qualità. La versatilità di questo accessorio lo rende adatto a diverse configurazioni di rete, offrendo una soluzione pratica per i professionisti e gli appassionati del settore elettrico. Scegli questo adattatore per migliorare l'affidabilità delle tue connessioni e ottimizzare le prestazioni del tuo sistema.

Caratteristiche tecniche

tecnica di innesto

Altro

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT III

Tensione di funzionamento massima

1000 V

Accessorio

Serie

SMACC

TRM50 ADATTATORE BNC MASCHIO / BNC