›

TRM-GF-2-B-5-A-0-TA010X000X00005XA

Cod. Rexel GRF044280
Cod. Produttore F044280

Informazioni principali

  • Temperatura max: -40…+400°C
  • Tolleranza classe A: ±0,15°C
  • Tolleranza classe B: ±0,30°C
  • Tolleranza classe 1/3 DIN: ±0,10°C
  • Isolamento: MgO compatto
  • Materiale stelo: AISI 304 o 316 Ti
  • Filettatura raccordo: M18x1,5 / 1/2"-20UNF
  • Serie: TRM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF044280 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'utilizzo quotidiano. La sua struttura compatta facilita l'installazione anche in spazi ridotti, mentre le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Grazie alla sua versatilità, rappresenta una soluzione efficace per professionisti che cercano un prodotto funzionale e resistente.

Caratteristiche tecniche

resistenza

100 Ohm

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di sensore

PT100

Con tubo di immersione libero

intervallo di misura

-40 ... 400 °C

TRM-GF-2-B-5-A-0-TA010X000X00005XA