Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARTPR30NW
Cod. Produttore
TPR30NW
Cod. EAN
8013202708300

Informazioni di prodotto

Il treppiede con proiettore LED 30W 4000K offre soluzioni efficienti per ambienti industriali e terziari.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nella posa e nel montaggio
  • Alta protezione IP contro polvere e acqua

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa
  • Notevole risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Adatto a magazzini, cantieri e ambienti commerciali
TREPPIEDE +PROIETTORE LED 30W 4000KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: TREPPIEDE +PROIETTORE LED 30W 4000KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Produttore

TREPPIEDE +PROIETTORE LED 30W 5000K