Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARTPR220NW
Cod. Produttore
TPR220NW
Cod. EAN
8013202708324

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Temperatura colore: 5500K
  • Tipo: Treppiede
  • Lampade: 2 proiettori LED
  • Serie: ARTPR220NW
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Conformità: Normative UE/IT
  • Uso: Installazione versatile
TREPPIEDE C/2 PROIET. LED 20W 5000KDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: TREPPIEDE C/2 PROIET. LED 20W 5000KDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

TREPPIEDE C/2 PROIET.LED 20W 5000K