Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL129103N
Cod. Produttore
LL129103N
Cod. EAN
8012680120505

Informazioni di prodotto

Trend U&D 60 LED 4K Corten

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

500 lm

prestazioni del sistema

6 W

altezza/profondità

70 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

6 W

larghezza

60 mm

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro opalino

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

I