Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL490011N
Cod. Produttore
LL490011N
Cod. EAN
8012680063628

Informazioni di prodotto

Trend U&D 220 LED 4K Corten

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

flusso luminoso effettivo

2160 lm

temperatura ambiente

25 °C

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

24 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza

220 mm

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

potenza della lampada

24 W

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

brillante

colore della scatola

marrone

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.