Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL490008N
Cod. Produttore
LL490008N
Cod. EAN
8012680063574

Informazioni di prodotto

Trend U&D 220 LED 4K Bianco

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

potenza della lampada

24 W

lunghezza

220 mm

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

flusso luminoso effettivo

2160 lm

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

prestazioni del sistema

24 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prodotto Sustainable

Si