Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL490009N
Cod. Produttore
LL490009N
Cod. EAN
8012680063581

Informazioni di prodotto

Trend U&D 220 LED 4K Grigio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

brillante

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

lunghezza

220 mm

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

flusso luminoso effettivo

2160 lm

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada

24 W

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

24 W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TREND UUD 220 LED 3600LM 4K GRIGIO