Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB4952K
Cod. Produttore
LB4952K
Cod. EAN
8012680033409

Informazioni di prodotto

Trend U&D 220 E27 Corten

colore della scatola

marrone

uscita della luce

diretto

altezza/profondità

80 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

20 W

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

lunghezza

220 mm

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

prestazioni del sistema

20 W

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

larghezza

115 mm

tensione nominale

220 V

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco