Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108023LN
Cod. Produttore
LL108023LN
Cod. EAN
8012680051489

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 LED 4K Antrac.

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

flusso luminoso effettivo

665 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

prestazioni del sistema

7 W

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

Produttore

TREND UUD 110 LED 4K ANTRAC.