Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108058MN
Cod. Produttore
LL108058MN
Cod. EAN
8012680053353

Informazioni di prodotto

Trend Top 110 LED 4K Grigio

larghezza

110 mm

flusso luminoso effettivo

571 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

7 W

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

Produttore

TREND TOP 110 LED 4K GRIGIO