Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108059L3
Cod. Produttore
LL108059L3
Cod. EAN
8012680882335

Informazioni di prodotto

Trend Top 110 LED 3K Antrac.

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

larghezza

110 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

571 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TREND TOP 110 LED 3K ANTRAC.