Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1120153
Cod. Produttore
LL1120153
Cod. EAN
8012680052271

Informazioni di prodotto

Trend flat U&D 200 LED 3K Antrac.

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

11 W

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

lunghezza

190 mm

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

potenza della lampada

11 W

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1470 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

40 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

brillante

temperatura del colore

3000 K

larghezza

112 mm

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TREND FLAT UUD 200 LED 3K ANTRAC.