Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1120063
Cod. Produttore
LL1120063
Cod. EAN
8012680052097

Informazioni di prodotto

Trend flat U&D 125 LED 3K Corten

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

larghezza

166 mm

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

prestazioni del sistema

11 W

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

potenza della lampada

11 W

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1470 lm

adatto per montaggio a parete

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

altezza/profondità

40 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

uscita della luce

diretto

lunghezza

123 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

Produttore

TREND FLAT UUD 125 LED 3K CORTEN