Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080713
Cod. Produttore
LL1080713
Cod. EAN
8012680059140

Informazioni di prodotto

Trend 110 LED 3K Antrac.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

526 lm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

potenza della lampada

7 W

colore della scatola

antracite

corpo luminoso

LED sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

prodotto Sustainable

Si