Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL25-250ST
Cod. Produttore
FL25-250-ST
Cod. EAN
8016692048918

Informazioni di prodotto

TRECCIA FLESSIBILE STAGNATA, LUNGHEZZA 250mm, VITE 8 SEZIONE 25mmq
Le trecce flessibili della serie FL-ST sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Queste trecce sono sottoposte a processo di stagnatura elettrolitica per garantire una migliore tenuta e resistenza. Descrizione del produttore: Le trecce flessibili della serie FL-ST sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Queste trecce sono sottoposte a processo di stagnatura elettrolitica per garantire una migliore tenuta e resistenza.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Cu, stagnato

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

21 mm

altezza della linea circa

250 mm

Produttore

Treccia flessibile stagnata rame ETP 25mmq lunghezza 250mm collegamenti messa a terra quadro elettrico