Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL16-320
Cod. Produttore
FL16-320
Cod. EAN
8016692048635

Informazioni di prodotto

TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 320mm, VITE 8 SEZIONE 16mmq
Le trecce flessibili della serie FL sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Le trecce flessibili della serie FL sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

17 mm

altezza della linea circa

320 mm

Produttore

Treccia flessibile rame ETP 16mmq lunghezza 320mm per collegamenti elettrici e messa a terra quadri elettrici