Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL25-150
Cod. Produttore
FL25-150
Cod. EAN
8016692048680

Informazioni di prodotto

TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 150mm, VITE 8 SEZIONE 25mmq
Le trecce flessibili della serie FL sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Le trecce flessibili della serie FL sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

21 mm

altezza della linea circa

150 mm

Produttore

Treccia flessibile rame ETP 25mmq lunghezza 150mm per collegamenti e messa a terra quadri elettrici