› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

TRAVERSE X TRASFORM. (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZTTE600
Cod. Produttore RZTTE600
Cod. EAN 8033603094383

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 30/10 mm
  • Compatibilità: CQE, DAE, CAE
  • Supporti: lamiera pressopiegata
  • Fissaggio: asole su supporti
  • Confezione: 2 pezzi con viteria
  • Uso: porta trasformatore
  • Serie: S3RZTTE600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa porta trasformatore per CQE, DAE e CAE. Realizzati in lamiera d’acciaio zincata sp. 30/10. Coppia di supporti in lamiera zincata pressopiegata con asole di fissaggio. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

TRAVERSE X TRASFORM. (2PZ.)